{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 8,3 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 2 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M4 | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
⌀ wiercenia wstępnego | 2 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150378 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197086310 | |
Numer producenta | 150378 8,3 |