{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do ⌀ narzynki | 50,8 mm | |
wysokość | 15,9 mm | |
norma | EN 22568 | |
długość całkowita | 560 mm | |
Liczba śrub mocujących | 3 | |
Rodzaj produktu | Pokrętła do narzynek |
Numer artykułu | 149310 50,8X15,9 | |
EAN / GTIN | 4062406219833 | |
Numer producenta | 149310 50,8X15,9 |