{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M7 | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | EN 22568 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6e | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok | 1 mm | |
⌀ zewnętrzna | 25 mm | |
wysokość | 9 mm | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 140350 M7 | |
EAN / GTIN | 4062406221690 | |
Numer producenta | 140350 M7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Narzynki 6e, M: M7
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
210,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
146,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
242,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
207,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
168,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni |
Rodzaj gwintu | M | M | M | M-LH | M |
wielkość gwintu | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 |
wysokość | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
skok | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Rodzaj produktu | Narzynki | Narzynki | Narzynki | Narzynki | Narzynki |