{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M6 | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | EN 22568 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6e | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok | 1 mm | |
⌀ zewnętrzna | 20 mm | |
wysokość | 7 mm | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 140350 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197083388 | |
Numer producenta | 140350 M6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Narzynki 6e, M: M6
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
202,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie
106,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
193,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
266,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
63 sztuk w magazynie
64,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
135,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Rodzaj gwintu | M | M | M | M-LH | M | M |
wielkość gwintu | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
wysokość | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
skok | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Klasa tolerancji | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Rodzaj produktu | Narzynki | Narzynki | Narzynki | Narzynki | Narzynki | Narzynki |