{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M20 | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | EN 22568 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6e | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok | 2,5 mm | |
⌀ zewnętrzna | 45 mm | |
wysokość | 18 mm | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 140350 M20 | |
EAN / GTIN | 4062406221720 | |
Numer producenta | 140350 M20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Narzynki 6e, M: M20
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 987,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
255,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
536,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
622,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
187,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
366,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni |
Rodzaj gwintu | M | M | M | M-LH | M | M |
wysokość | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
kierunek skrawania | prawe | prawe | prawe | lewe | prawe | prawe |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |