{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M14 | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | EN 22568 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6e | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok | 2 mm | |
⌀ zewnętrzna | 38 mm | |
wysokość | 14 mm | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 140350 M14 | |
EAN / GTIN | 4062406221706 | |
Numer producenta | 140350 M14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Narzynki 6e M14
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 414,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
189,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
403,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
465,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
112,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
274,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Rodzaj gwintu | M | M | M | M-LH | M | M |
wielkość gwintu | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 |
kierunek skrawania | prawe | prawe | prawe | lewe | prawe | prawe |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
skok | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Klasa tolerancji | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |