{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M3,5 | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | EN 22568 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6e | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok | 0,6 mm | |
⌀ zewnętrzna | 20 mm | |
wysokość | 5 mm | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 140350 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406221683 | |
Numer producenta | 140350 M3,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Narzynki 6e, M: M3,5
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
212,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
167,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
236,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
303,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
163,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Rodzaj gwintu | M | M | M | M-LH | M |
wysokość | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
kierunek skrawania | prawe | prawe | prawe | lewe | prawe |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Klasa tolerancji | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |