{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M3 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | M; M-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
skok gwintu | 0,5 mm | |
⌀ nom. DC | 2,4 mm | |
długość ostrzy Lc | 6,25 mm | |
Długość chwytu Ls | 28 mm | |
długość całkowita L | 42 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 2×D przy otworze przelotowym | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
liczba rowków wiórowych | 2 | |
pierścień barwny | zielone | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wew. | |
głębokość gwintu | 6,25 mm | |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
Numer artykułu | 139651 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197773616 | |
Numer producenta | 139651 M3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Frezy palcowe do gwintów 2×D, TiAlN, M: M3
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
599,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
708,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
787,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 500,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | zielone | zielone | zielone | czerwone |
wielkość gwintu | M3 | M3 | M3 | M3 |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wew. | wewn. | wew. | wewn. |
Długość chwytu Ls | 28 mm | 18 mm | 28 mm | 28 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM |
Liczba zębów Z | 2 | 5 | 3 | 3 |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów | Frez do gwintów | Frez do gwintów | Frez do gwintów |