{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M12 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | M; M-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
skok gwintu | 1,75 mm | |
⌀ nom. DC | 9,9 mm | |
długość ostrzy Lc | 27,1 mm | |
Długość chwytu Ls | 40 mm | |
długość całkowita L | 75 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 2×D przy otworze przelotowym | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | zielone | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wew. | |
głębokość gwintu | 27,1 mm | |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
Numer artykułu | 139651 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197777379 | |
Numer producenta | 139651 M12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezy palcowe do gwintów 2×D M12
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
1 029,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 427,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba rowków wiórowych | 4 | 5 |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 | 60 |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wew. | wew. |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 |
Długość chwytu Ls | 40 | 40 |
Materiał ostrza | VHM | VHM |
Liczba zębów Z | 4 | 5 |