{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M6 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | M; M-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
skok gwintu | 1 mm | |
⌀ nom. DC | 4,8 mm | |
długość ostrzy Lc | 12,5 mm | |
Długość chwytu Ls | 36 mm | |
długość całkowita L | 55 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 2×D przy otworze przelotowym | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | zielone | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wew. | |
głębokość gwintu | 12,5 mm | |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
Numer artykułu | 139651 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197777348 | |
Numer producenta | 139651 M6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy palcowe do gwintów 2×D M6
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
730,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
825,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
999,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 750,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
długość całkowita L | 55 | 40 | 59 | 59 |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wew. | wewn. | wew. | wewn. |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,68 |
⌀ chwytu Ds | 6 | 5 | 6 | 8 |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów | Frez do gwintów | Frez do gwintów | Frez do gwintów |