{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M8 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | M; M-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
skok gwintu | 1,25 mm | |
⌀ nom. DC | 5,95 mm | |
długość ostrzy Lc | 16,85 mm | |
Długość chwytu Ls | 36 mm | |
długość całkowita L | 60 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 2×D przy otworze przelotowym | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | zielone | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wew. | |
głębokość gwintu | 16,85 mm | |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
Numer artykułu | 139651 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197777355 | |
Numer producenta | 139651 M8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Frezy palcowe do gwintów 2×D, TiAlN, M: M8
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
789,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1 203,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba rowków wiórowych | 3 | 5 |
powłoka | TiAlN | TiAlN |
skok gwintu | 1,25 mm | 1,25 mm |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wew. | wew. |
głębokość gwintu | 16,85 mm | 24 mm |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 2×D przy otworze przelotowym | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów | Frez do gwintów |