{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M3 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | M; M-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
skok gwintu | 0,5 mm | |
⌀ nom. DC | 2,4 mm | |
długość ostrzy Lc | 0,45 mm | |
Maksymalna głębokość | 9 mm | |
Długość chwytu Ls | 28 mm | |
Długość wysięgu L1 | 9 mm | |
długość całkowita L | 41 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
posuw fz w stali < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
posuw fz w CFK | 0,02 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | zielone | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wew. | |
głębokość gwintu | 9 mm | |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
Numer artykułu | 139615 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197585820 | |
Numer producenta | 139615 M3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Frezy palcowe 3×D, TiAlN, M: M3
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
786,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
707,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 499,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
599,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Rodzaj gwintu | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH |
wielkość gwintu | M3 | M3 | M3 | M3 |
Długość chwytu Ls | 28 mm | 18 mm | 28 mm | 28 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM |
głębokość gwintu | 9 mm | 6 mm | 4,26 mm | 6,25 mm |
⌀ chwytu Ds | 3 mm | 3 mm | 6 mm | 4 mm |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów | Frez do gwintów | Frez do gwintów | Frez do gwintów |