{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M4 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | M; M-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
skok gwintu | 0,7 mm | |
⌀ nom. DC | 3,15 mm | |
długość ostrzy Lc | 0,55 mm | |
Maksymalna głębokość | 12 mm | |
Długość chwytu Ls | 28 mm | |
Długość wysięgu L1 | 12 mm | |
długość całkowita L | 44 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
posuw fz w stali < 1400 N/mm2 | 0,02 mm | |
posuw fz w CFK | 0,04 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | zielone | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wew. | |
głębokość gwintu | 12 mm | |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
Numer artykułu | 139615 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197585837 | |
Numer producenta | 139615 M4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Frezy palcowe 3×D, TiAlN, M: M4
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
956,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
818,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 518,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
614,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni |
długość całkowita L | 44 mm | 40 mm | 47 mm | 55 mm |
Norma na gwinty | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Długość chwytu Ls | 28 mm | 28 mm | 36 mm | 36 mm |
Liczba zębów Z | 3 | 6 | 4 | 3 |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | do 2×D przy otworze nieprzelotowym; do 2×D przy otworze przelotowym | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym | do 2×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 2×D przy otworze przelotowym |