{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M16 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | M; M-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
skok gwintu | 2 mm | |
⌀ nom. DC | 13,6 mm | |
długość ostrzy Lc | 1,9 mm | |
Maksymalna głębokość | 48 mm | |
Długość chwytu Ls | 45 mm | |
Długość wysięgu L1 | 48 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Liczba zębów Z | 5 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
posuw fz w stali < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
posuw fz w CFK | 0,16 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
liczba rowków wiórowych | 5 | |
pierścień barwny | zielone | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wew. | |
głębokość gwintu | 48 mm | |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
Numer artykułu | 139615 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197585905 | |
Numer producenta | 139615 M16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Frezy palcowe 3×D, TiAlN, M: M16
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 353,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 450,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | 60 stopni |
Norma na gwinty | DIN 13 | DIN 13 |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wew. | wew. |
Długość chwytu Ls | 45 mm | 45 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM |
głębokość gwintu | 48 mm | 35 mm |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów | Frez do gwintów |