Frezy palcowe 2×D M3

Nr art.: 139610 M3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M; M-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma na gwinty: DIN 13
  • chwyt: DIN 6535 HA z h6

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wielkość gwintu M3
    powłoka TiAlN
    Rodzaj gwintu M; M-LH
    Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
    Materiał ostrza VHM
    Norma na gwinty DIN 13
    chwyt DIN 6535 HA z h6
    skok gwintu 0,5 mm
    ⌀ nom. DC 2,4 mm
    maksymalna głębokość pracy LC 6 mm
    Długość chwytu Ls 18 mm
    Długość wysięgu L1 6 mm
    długość całkowita L 32 mm
    ⌀ chwytu Ds 3 mm
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Liczba zębów Z 5
    Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2×D przy otworze nieprzelotowym; do 2×D przy otworze przelotowym
    posuw fz w stali < 1400 N/mm2 0,01 mm
    posuw fz w CFK 0,02 mm
    tolerancje chwytu h6
    liczba rowków wiórowych 5
    pierścień barwny zielone
    Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wewn.
    głębokość gwintu 6 mm
    Rodzaj produktu Frez do gwintów

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 139610 M3
    EAN / GTIN 4045197509703
    Numer producenta 139610 M3

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    300
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    300
    Al > 10% Si:
    N
    200
    Stal < 500 N/mm²
    P
    300
    Stal < 750 N/mm²
    P
    250
    Stal < 900 N/mm²
    P
    200
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    100
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    80
    Stal < 55 HRC
    H
    60
    Stal < 60 HRC
    H
    40
    Stal < 67 HRC
    H
    30
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
    N
    100
    Tworzywo z włóknem węglowym
    N
    100
    Grafit
    N
    150
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Skorygowana geometria gwintu do frezowania dokładnych gwintów wewnętrznych(zwracać uwagę na możliwość stabilnego zamocowania). Bardzo stabilne, jednozębowe frezy do gwintów, zwłaszcza do obróbki tworzyw szt. wzmocnionych włóknem węglowym, szklanym oraz grafitem. Nadają się również do stopów podstawowych na bazie Ti lub Ni i stali hartowanych do 63 HRC.

    Zaleta:

    O wiele mniejsze znoszenie promieniowe niż w przypadku wielozębnych frezów do gwintów.

    Wskazówka:

    Jednozębowe frezy do gwintów wyłącznie do obróbki gwintów wewnętrznych . Otwór pod gwint (i ewentualnie pogłębienie) muszą być już wykonane!