{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M2,6 | |
powłoka | TiN | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 2174 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,45 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 2,8 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 2,1 mm | |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 2,4 mm | |
⌀ gwintu | 2,6 mm | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 3,9 mm | |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe |
Numer artykułu | 139125 M2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197508669 | |
Numer producenta | 139125 M2,6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe bezwiórowe, bez rowków smarnych HSSE-PM 6HX, TiN, M: M2,6
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
317,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
188,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
208,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 1 |
długość całkowita L | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ gwintu | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
kierunek skrawania | prawe | prawe | prawe |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
⌀ chwytu Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |