{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M3 | |
powłoka | TiN | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 2174 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,5 mm | |
długość całkowita L | 56 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3,5 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 2,7 mm | |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 2,8 mm | |
⌀ gwintu | 3 mm | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 4,5 mm | |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe |
Numer artykułu | 139125 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197508676 | |
Numer producenta | 139125 M3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe bezwiórowe, bez rowków smarnych HSSE-PM 6HX, TiN, M: M3
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
203,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
203,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
118,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
233,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
233,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
137,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Norma na gwinty | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
norma | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 |
Chwyt kwadratowy □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
głębokość gwintu | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe | maszynowe bezwiórowe | maszynowe bezwiórowe | maszynowe bezwiórowe | maszynowe bezwiórowe | maszynowe bezwiórowe |