{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M1 | |
powłoka | TiN | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 2174 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 1X 4HX | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,25 mm | |
długość całkowita L | 40 mm | |
⌀ chwytu Ds | 2,5 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 2,1 mm | |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 0,9 mm | |
⌀ gwintu | 1 mm | |
liczba rowków wiórowych | 1 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
głębokość gwintu | 1,5 mm | |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe |
Numer artykułu | 139125 M1 | |
EAN / GTIN | 4045197649683 | |
Numer producenta | 139125 M1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Gwintowniki maszynowe bezwiórowe, bez rowków smarnych HSSE-PM 6HX, TiN, M: M1
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
479,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
287,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiN | TiAlN |
Norma na gwinty | DIN 13 | DIN 13 |
skok gwintu | 0,25 mm | 0,25 mm |
Chwyt kwadratowy □ | 2,1 mm | 2,1 mm |
Materiał ostrza | HSS E PM | HSS E |
głębokość gwintu | 1,5 mm | 1,5 mm |
⌀ chwytu Ds | 2,5 mm | 2,5 mm |