{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M12 | |
powłoka | TiN | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 2174 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,75 mm | |
długość całkowita L | 110 mm | |
⌀ chwytu Ds | 9 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 7 mm | |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 11,2 mm | |
⌀ gwintu | 12 mm | |
liczba rowków wiórowych | 5 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
głębokość gwintu | 18 mm | |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe |
Numer artykułu | 139125 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197508744 | |
Numer producenta | 139125 M12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe bezwiórowe, bez rowków smarnych HSSE-PM 6HX, TiN, M: M12
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
638,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
638,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
339,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym |
⌀ chwytu Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe | maszynowe bezwiórowe | maszynowe bezwiórowe |