{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M1,7 | |
powłoka | TiN | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 2174 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,35 mm | |
długość całkowita L | 40 mm | |
⌀ chwytu Ds | 2,5 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 2,1 mm | |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 1,55 mm | |
⌀ gwintu | 1,7 mm | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 2,55 mm | |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe |
Numer artykułu | 139125 M1,7 | |
EAN / GTIN | 4045197508621 | |
Numer producenta | 139125 M1,7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki maszynowe bezwiórowe, bez rowków smarnych HSSE-PM 6HX M1,7
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
436,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
258,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt nakroju | C | C |
pierścień barwny | zielone | zielone |
Rodzaj gwintu | M | M |
skok gwintu | 0,35 | 0,35 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
głębokość gwintu | 2,55 | 2,55 |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym ;do 1,5×D przy otworze przelotowym | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym ;do 1,5×D przy otworze przelotowym |