{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M8 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 2174 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,35 mm | |
długość całkowita L | 40 mm | |
⌀ chwytu Ds | 2,5 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 2,1 mm | |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 1,55 mm | |
⌀ gwintu | 1,7 mm | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 2,55 mm | |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe |
Numer artykułu | 139132 M1,7 | |
EAN / GTIN | 4045197446480 | |
Numer producenta | 139132 M1,7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Gwintowniki maszynowe bezwiórowe, bez rowków smarnych HSS/E 6HX, TiAlN, M: M1,7
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
257,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
434,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba rowków wiórowych | 3 | 3 |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | 60 stopni |
⌀ gwintu | 1,7 mm | 1,7 mm |
wielkość gwintu | M8 | M1,7 |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 |
Chwyt kwadratowy □ | 2,1 mm | 2,1 mm |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E PM |