{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M2,6 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 2174 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,45 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 2,8 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 2,1 mm | |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 2,4 mm | |
⌀ gwintu | 2,6 mm | |
liczba rowków wiórowych | 1 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
głębokość gwintu | 7,8 mm | |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe |
Numer artykułu | 139182 M2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197446725 | |
Numer producenta | 139182 M2,6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki maszynowe bezwiórowe z rowkami smarnymi HSS/E kształt C 6HX M2,6
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
209,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
320,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
190,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 3 | 3 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
norma | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
kierunek skrawania | prawe | prawe | prawe |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
⌀ chwytu Ds | 2,8 | 2,8 | 2,8 |