{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M10 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 2174 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,5 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 8 mm | |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 9,35 mm | |
⌀ gwintu | 10 mm | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 30 mm | |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe |
Numer artykułu | 139182 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197446794 | |
Numer producenta | 139182 M10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe bezwiórowe z rowkami smarnymi HSS/E kształt C 6HX, TiAlN, M: M10
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
266,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
487,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
487,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
829,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
410,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni |
wielkość gwintu | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
kierunek skrawania | prawe | prawe | prawe | prawe | prawe |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | VHM | HSS E PM |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe | maszynowe bezwiórowe | maszynowe bezwiórowe | maszynowe bezwiórowe | maszynowe bezwiórowe |