{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | 3/4-14 NPT | |
powłoka | AlTiX | |
Rodzaj gwintu | NPT | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | ANSI B 1.20.1 | |
Norma na gwinty | ANSI B 1.20.1 | |
Kształt nakroju | C | |
Zbieżność stożka | 1:16 | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,814 mm | |
liczba zwojów na cal | 14 | |
długość całkowita L | 140 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 16 mm | |
⌀ otworu pod gwint A | 23,3 mm | |
⌀ otworu pod gwint B | 22,7 mm | |
⌀ przymiaru Dmaks. + 0,05 | 23,67 mm | |
Głębokość minimalna otworu pod gwint | 23 mm | |
⌀ gwintu | 26,568 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
głębokość gwintu | 46,4 mm | |
Seria | Master Tap | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 138105 3/4-14 | |
EAN / GTIN | 4045197901941 | |
Numer producenta | 138105 3/4-14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, NPT: 3/4-14
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 622,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 938,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 637,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
998,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba rowków wiórowych | 4 | 5 | 5 | 5 |
pierścień barwny | zielone | czerwone | niebieskie | bez |
liczba zwojów na cal | 14 | 14 | 14 | 14 |
długość całkowita L | 140 mm | 140 mm | 150 mm | 140 mm |
skok gwintu | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
⌀ otworu pod gwint B | 22,7 mm | 22,7 mm | 22,7 mm | 22,7 mm |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |