Gwintownik maszynowy GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM kształt B 6HX, TiCN, M: M3

Nr art.: 131940 M3
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
287 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M3
powłoka TiCN
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
Norma DIN 371
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
Kształt nakroju B
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,5 mm
długość całkowita L 56 mm
⌀ chwytu Ds 3,5 mm
Chwyt kwadratowy □ 2,7 mm
⌀ otworu rdzenia 2,5 mm
⌀ gwintu 3 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny czerwone
Seria Master Tap
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 9 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 131940 M3
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406236137
Kopiuj
Numer producenta 131940 M3
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
30
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
20
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
15
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
12
Stal < 50 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
5
TOOLOX 33
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
15
TOOLOX 44
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
5
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
7
Ti > 850 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
S
Kod ISO:
5
olej
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Wydajny gwintownik, zaprojektowany specjalnie do zastosowań w stalach o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie oraz do materiałów trudnoskrawalnych. Duże nacięcie w nakroju, zapewnia stabilność procesu przy dużej sile skrawania.
  • Materiał skrawający HSS-E-PM – dla najwyższej wytrzymałości krawędzi skrawających.
  • Optymalne zaokrąglenie krawędzi tnących.
  • Powłoka TiCN – dla maksymalnej ochrony przed zużyciem.

Zalecenie:

Przy obróbce materiałów TOOLOX i HARDOX zalecamy wywiercić otwór pod gwint o średnicy odbiegającej od wymagań DIN (patrz tabela).

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka: Podaj tutaj numer artykułu lub kod artykułu.

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka