Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, kształt C, AlTiX, M: M1

Nr art.: 135960 M1
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
70 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M1
powłoka AlTiX
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
Norma DIN 371
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 1X 4HX
Kształt nakroju C
Kąt linii śrubowej 40 stopni
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,25 mm
długość całkowita L 40 mm
⌀ chwytu Ds 2,5 mm
Chwyt kwadratowy □ 2,1 mm
⌀ otworu rdzenia 0,75 mm
⌀ gwintu 1 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
liczba rowków wiórowych 2
pierścień barwny zielone
Seria Master Tap
Liczba ostrzy Z 2
głębokość gwintu 2,5 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 135960 M1
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406208745
Kopiuj
Numer producenta 135960 M1
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
30
aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
35
Al > 10% Si:
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
20
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
30
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
30
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
25
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
12
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
8
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
10
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
8
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
20
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
20
uniw.
odpowiednie dla / [m/min]
 
olej
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Gwintownik uniwersalny, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.
  • materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości
  • zmniejszone wartości tarcia dzięki owej powłoce wysokowydajnej
  • specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.
Odpowiada ISO 1X/4HX.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka