Gwintownik maszynowy GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM kształt B 6HX M10

Nr art.: 131940 M10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 371
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wielkość gwintu M10
    powłoka TiCN
    Rodzaj gwintu M
    Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
    Materiał ostrza HSS E PM
    norma DIN 371
    Norma na gwinty DIN 13
    Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
    Kształt nakroju B
    chwyt chwyt walcowy z h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
    kierunek skrawania prawe
    skok gwintu 1,5 mm
    długość całkowita L 100 mm
    ⌀ chwytu Ds 10 mm
    Chwyt kwadratowy □ 8 mm
    ⌀ otworu rdzenia 8,5 mm
    ⌀ gwintu 10 mm
    rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
    liczba rowków wiórowych 3
    pierścień barwny czerwone
    Seria Master Tap
    Liczba ostrzy Z 3
    głębokość gwintu 30 mm
    Rodzaj produktu gwintownik

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 131940 M10
    EAN / GTIN 4062406236199
    Numer producenta 131940 M10

    Tabela zastosowań

    Stal < 750 N/mm²
    P
    30
    Stal < 900 N/mm²
    P
    20
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    15
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    12
    Stal < 50 HRC
    H
    5
    TOOLOX 33
    H
    15
    TOOLOX 44
    H
    5
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wydajny gwintownik, zaprojektowany specjalnie do zastosowań w stalach o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie oraz do materiałów trudnoskrawalnych. Duże nacięcie w nakroju, zapewnia stabilność procesu przy dużej sile skrawania.
    • Materiał skrawający HSS-E-PM – dla najwyższej wytrzymałości krawędzi skrawających.
    • Optymalne zaokrąglenie krawędzi tnących.
    • Powłoka TiCN – dla maksymalnej ochrony przed zużyciem.

    Zalecenie:

    Przy obróbce materiałów TOOLOX i HARDOX zalecamy wywiercić otwór pod gwint o średnicy odbiegającej od wymagań DIN (patrz tabela).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie