{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | 1/4-18 NPT | |
powłoka | AlTiX | |
Rodzaj gwintu | NPT | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | ANSI B 1.20.1 | |
Norma na gwinty | ANSI B 1.20.1 | |
Kształt nakroju | C | |
Zbieżność stożka | 1:16 | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,411 mm | |
liczba zwojów na cal | 18 | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 11 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 9 mm | |
⌀ otworu pod gwint A | 11,1 mm | |
⌀ otworu pod gwint B | 10,75 mm | |
⌀ przymiaru Dmaks. + 0,05 | 11,36 mm | |
Głębokość minimalna otworu pod gwint | 17,5 mm | |
⌀ gwintu | 13,616 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
głębokość gwintu | 22 mm | |
Seria | Master Tap | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 138105 1/4-18 | |
EAN / GTIN | 4045197901910 | |
Numer producenta | 138105 1/4-18 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, NPT: 1/4-18
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
574,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
769,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
643,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
427,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 4 | 4 | 5 | 3 |
powłoka | AlTiX | TiAlN | TiAlN | bez powłoki |
liczba zwojów na cal | 18 | 18 | 18 | 18 |
⌀ gwintu | 13,616 mm | 13,616 mm | 13,616 mm | 6,35 mm |
⌀ otworu pod gwint A | 11,1 mm | 11,1 mm | 11,1 mm | 11,1 mm |
⌀ otworu pod gwint B | 10,75 mm | 10,75 mm | 10,75 mm | 10,75 mm |
Rodzaj produktu | gwintownik | gwintownik | gwintownik | Gwintowniki |