{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | 1-11,5 NPT | |
powłoka | AlTiX | |
Rodzaj gwintu | NPT | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | ANSI B 1.20.1 | |
Norma na gwinty | ANSI B 1.20.1 | |
Kształt nakroju | C | |
Zbieżność stożka | 1:16 | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 2,209 mm | |
liczba zwojów na cal | 11,5 | |
długość całkowita L | 160 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 20 mm | |
⌀ otworu pod gwint A | 29 mm | |
⌀ otworu pod gwint B | 28,6 mm | |
⌀ przymiaru Dmaks. + 0,05 | 29,69 mm | |
Głębokość minimalna otworu pod gwint | 27,4 mm | |
⌀ gwintu | 33,228 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
głębokość gwintu | 58 mm | |
Seria | Master Tap | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 138105 1-11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197901958 | |
Numer producenta | 138105 1-11,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, NPT: 1-11,5
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 297,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 860,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 395,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 308,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt nakroju | C | C | C | C |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę |
liczba zwojów na cal | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Rodzaj gwintu | NPT | NPT | NPT | NPT |
Głębokość minimalna otworu pod gwint | 27,4 mm | 27,4 mm | 27,4 mm | 27,4 mm |
Chwyt kwadratowy □ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
głębokość gwintu | 58 mm | 64,18 mm | 58 mm | 64,18 mm |