Gwintowniki maszynowe HSSE-PM 3/4-14

Nr art.: 138100 3/4-14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

NPT Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: NPT
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: ANSI B 1.20.1
  • Norma na gwinty: ANSI B 1.20.1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu 3/4-14 NPT
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu NPT
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma ANSI B 1.20.1
Norma na gwinty ANSI B 1.20.1
Kształt nakroju C
Zbieżność stożka 1:16
Kąt linii śrubowej 15 stopni
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1,814 mm
liczba zwojów na cal 14
długość całkowita L 140 mm
⌀ chwytu Ds 20 mm
Chwyt kwadratowy □ 16 mm
⌀ otworu pod gwint A 23,3 mm
⌀ otworu pod gwint B 22,7 mm
⌀ przymiaru Dmaks. + 0,05 23,67 mm
Głębokość minimalna otworu pod gwint 23 mm
⌀ gwintu 26,568 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
liczba rowków wiórowych 5
pierścień barwny czerwone
Liczba ostrzy Z 5
głębokość gwintu 51,286 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 138100 3/4-14
EAN / GTIN 4045197080455
Numer producenta 138100 3/4-14

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
P
23
Stal < 1100 N/mm²
P
13
Stal < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Przeznaczone do najwyższych wydajności.
Stosować z emulsją (zawartość tłuszczu min. 8%).

Zastosowanie:

Do stożkowych gwintów rurowych (NPT) wg ANSI B1.20.1, do gwintów ze środkiem uszczelniającym. W przypadku otworów pod gwint przestrzegać wymaganej głębokości minimalnej (zob. tabela).

Zalecenie:

Przy obróbce materiałów TOOLOX i HARDOX zalecamy wywiercić otwór pod gwint o średnicy większej o 0,05 do 0,3 mm od wymagań DIN (zob. tabela).
⌀ otworu pod gwint A:
nawiercić wstępnie walcowy otwór bez użycia rozwiertaka.
⌀ otworu pod gwint B:

nawiercić wstępnie walcowy otwór i ostatecznie rozwiercić rozwiertakiem stożkowym 1:16 (patrz nr 162650). Następnie sprawdzianem Dmaks. (patrz tabela) można skontrolować ⌀ stożkowego otworu od strony powierzchni czołowej. Przygotowanie otworu pod gwint według wariantu B stanowi najbardziej niezawodną opcję gwintowania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Gwintowniki maszynowe HSSE-PM 3/4-14

Gwintowniki maszynowe HSSE-PM 3/4-14

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 954,14  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 650,83  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 635,91  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 006,41  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Kształt nakroju C C C C
liczba rowków wiórowych 5 5 4 5
Kąt boku zarysu gwintu 60 60 60 60
⌀ otworu pod gwint B 22,7 22,7 22,7 22,7
norma ANSI B 1.20.1 DIN 374 ANSI B 1.20.1 norma zakładowa
Materiał ostrza HSS E PM HSS E HSS E PM HSS E
Rodzaj produktu gwintownik gwintownik gwintownik Gwintowniki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka