Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM 12-24

Nr art.: 133356 12-24
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

UNC Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: UNC
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 371
  • Klasa tolerancji: 2BX

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Tap
wielkość gwintu 12-24 UNC
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu UNC
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma DIN 371
Klasa tolerancji 2BX
Kształt nakroju B
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1,058 mm
liczba zwojów na cal 24
⌀ gwintu 5,49 mm
długość całkowita L 80 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Chwyt kwadratowy □ 4,9 mm
⌀ otworu rdzenia 4,5 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny niebieskie
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 16,47 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 133356 12-24
EAN / GTIN 4062406209544
Numer producenta 133356 12-24

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
28
Stal < 750 N/mm²
P
23
Stal < 900 N/mm²
P
23
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal INOX < 900 N/mm²
M
11
Stal INOX > 900 N/mm²
M
9
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wydajny gwintownik, skonstruowany specjalnie do bezpiecznego
zastosowania w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych
, a także materiałach duplex.
  • Materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksimum odporności na zużycie
  • Powłoka najnowszej generacji TiAIN Multilayer
  • Sparametryzowana geometria przestrzeni na wióry zapewnia optymalny kształt wiórów i odporność na skręcanie

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM 12-24

Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM 12-24

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
147,18  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
194,44  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
147,18  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
71,86  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
powłoka TiAlN bez powłoki AlTiX TiN
liczba zwojów na cal 24 24 24 24
Rodzaj gwintu UNC UNC UNC UNC
wielkość gwintu 12-24 UNC 12-24 UNC 12-24 UNC 12-24 UNC
norma DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371
chwyt chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9
Chwyt kwadratowy □ 4,9 4,9 4,9 4,9

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka