{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | 12-24 UNC | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | UNC | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 371 | |
Klasa tolerancji | 2B | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,058 mm | |
liczba zwojów na cal | 24 | |
⌀ gwintu | 5,49 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 4,9 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 4,5 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | bez | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 16,44 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 133350 12-24 | |
EAN / GTIN | 4045197074645 | |
Numer producenta | 133350 12-24 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNC: 12-24
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
192,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
161,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | 60 stopni |
długość całkowita L | 80 mm | 80 mm |
Rodzaj gwintu | UNC | UNC |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 |
kierunek skrawania | prawe | prawe |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E |