Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNC: 7/16-14

Nr art.: 133350 7/16-14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

UNC Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: UNC
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 376
  • Klasa tolerancji: 2B

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu 7/16-14 UNC
powłoka bez powłoki
Rodzaj gwintu UNC
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 376
Klasa tolerancji 2B
Kształt nakroju B
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1,814 mm
liczba zwojów na cal 14
⌀ gwintu 11,11 mm
długość całkowita L 100 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
Chwyt kwadratowy □ 6,2 mm
⌀ otworu rdzenia 9,4 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 33,33 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 133350 7/16-14
EAN / GTIN 4045197074683
Numer producenta 133350 7/16-14

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem w nakroju.

Zastosowanie:

Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNC: 7/16-14

Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNC: 7/16-14

na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie
242,80  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
819,21  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
750,12  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
804,40  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
772,35  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
128,31  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
pierścień barwny bez bez bez bez bez bez
liczba zwojów na cal 14 14 14 14 14 14
skok gwintu 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm
Chwyt kwadratowy □ 6,2 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 6,2 mm
kierunek skrawania prawe lewe prawe lewe prawe prawo
Klasa tolerancji 2B 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B 2B
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym do 3xD przy otworze przelotowym do 3xD przy otworze przelotowym do 3xD przy otworze przelotowym do 3xD przy otworze przelotowym do 3×D przy otworze przelotowym

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka