{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | 10-24 UNC | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | UNC | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 371 | |
Klasa tolerancji | 2B | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,058 mm | |
liczba zwojów na cal | 24 | |
⌀ gwintu | 4,83 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 4,9 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 3,9 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | bez | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 14,49 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 133350 10-24 | |
EAN / GTIN | 4045197074638 | |
Numer producenta | 133350 10-24 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNC: 10-24
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
172,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
145,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
64,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
64,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ gwintu | 4,83 mm | 4,83 mm | 4,83 mm | 4,83 mm |
wielkość gwintu | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC |
norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
kierunek skrawania | prawe | prawe | prawo | prawo |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Klasa tolerancji | 2B | 2B | 2B | 2B |
głębokość gwintu | 14,49 mm | 9,66 mm | 12 mm | 14,49 mm |