{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | 7/16-14 UNC | |
powłoka | TiN | |
Rodzaj gwintu | UNC | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 376 | |
Norma na gwinty | ASME B1.1 | |
Klasa tolerancji | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,814 mm | |
liczba zwojów na cal | 14 | |
⌀ gwintu | 11,11 mm | |
długość całkowita L | 110 mm | |
⌀ chwytu Ds | 9 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 7 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 9,3 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | bez | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 33,33 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130035 7/16-14 | |
EAN / GTIN | 4062406039325 | |
Numer producenta | 130035 7/16-14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, Typ: 7/16-14
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
772,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie
242,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
819,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
750,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
804,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
128,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
liczba zwojów na cal | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
skok gwintu | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Chwyt kwadratowy □ | 7 mm | 6,2 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 6,2 mm |
kierunek skrawania | prawe | prawe | lewe | prawe | lewe | prawo |
Klasa tolerancji | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | do 3xD przy otworze przelotowym | do 3xD przy otworze przelotowym | do 3xD przy otworze przelotowym | do 3xD przy otworze przelotowym | do 3×D przy otworze przelotowym |