Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM, TiAlN, UNC: 5/8-11

Nr art.: 133356 5/8-11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

UNC Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: UNC
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 376
  • Klasa tolerancji: 2BX

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Tap
wielkość gwintu 5/8-11 UNC
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu UNC
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma DIN 376
Klasa tolerancji 2BX
Kształt nakroju B
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 2,309 mm
liczba zwojów na cal 11
⌀ gwintu 15,88 mm
długość całkowita L 110 mm
⌀ chwytu Ds 12 mm
Chwyt kwadratowy □ 9 mm
⌀ otworu rdzenia 13,5 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny niebieskie
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 47,64 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 133356 5/8-11
EAN / GTIN 4062406209605
Numer producenta 133356 5/8-11

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
28
Stal < 750 N/mm²
P
23
Stal < 900 N/mm²
P
23
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal INOX < 900 N/mm²
M
11
Stal INOX > 900 N/mm²
M
9
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wydajny gwintownik, skonstruowany specjalnie do bezpiecznego
zastosowania w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych
, a także materiałach duplex.
  • Materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksimum odporności na zużycie
  • Powłoka najnowszej generacji TiAIN Multilayer
  • Sparametryzowana geometria przestrzeni na wióry zapewnia optymalny kształt wiórów i odporność na skręcanie

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM, TiAlN, UNC: 5/8-11

Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM, TiAlN, UNC: 5/8-11

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
479,35  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
398,47  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
479,35  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
436,93  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
233,76  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
247,56  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
liczba rowków wiórowych 3 4 3 3 3 3
wielkość gwintu 5/8-11 UNC 5/8-11 UNC 5/8-11 UNC 5/8-11 UNC 5/8-11 UNC 5/8-11 UNC
chłodzenie wewnętrzne nie nie nie nie nie nie
norma DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 376
chwyt chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9
⌀ chwytu Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Seria Master Tap Master Tap Master Tap Master Tap Pro Tap Pro Tap

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka