{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Tap | |
wielkość gwintu | 6-32 UNC | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | UNC | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 371 | |
Klasa tolerancji | 2BX | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,794 mm | |
liczba zwojów na cal | 32 | |
⌀ gwintu | 3,51 mm | |
długość całkowita L | 56 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 3 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 2,85 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 10,53 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 133356 6-32 | |
EAN / GTIN | 4062406209513 | |
Numer producenta | 133356 6-32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM 6-32
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
158,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
162,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
158,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
79,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
62,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt nakroju | B | B | B | B | B |
powłoka | TiAlN | bez powłoki | AlTiX | TiN | bez powłoki |
długość całkowita L | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ otworu rdzenia | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
Materiał ostrza | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E |
⌀ chwytu Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |