{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 65 mm | |
wersja | płaskie | |
Materiał ostrza | HM | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi | |
⌀ chwytu | 13 mm | |
tolerancja ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | |
długość L | 8 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wykrawak |
Numer artykułu | 118500 65 | |
EAN / GTIN | 4045197037527 | |
Numer producenta | 118500 65 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wykrawarki koronowe z płytkami HM płaskie 65 mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
696,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 195,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
tolerancja ⌀ | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 |
pierścień barwny | bez | bez |
długość L | 8 | 60 |
⌀ nom. DC | 65 | 65 |
Materiał ostrza | HM | HM |
⌀ chwytu | 13 | 13 |
Rodzaj produktu | Wykrawak | Wykrawak |