{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 65 mm | |
wersja | wysokie | |
Materiał ostrza | HM | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi | |
⌀ chwytu | 13 mm | |
tolerancja ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | |
długość L | 60 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wykrawak |
Numer artykułu | 118400 65 | |
EAN / GTIN | 4045197949769 | |
Numer producenta | 118400 65 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wykrawarki koronowe z płytkami HM wysokie, ⌀ DC: 65mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 188,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
692,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez |
długość L | 60 mm | 8 mm |
⌀ nom. DC | 65 mm | 65 mm |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
chwyt | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi |
Materiał ostrza | HM | HM |
Rodzaj produktu | Wykrawak | Wykrawak |