{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 27 mm | |
wersja | wysokie | |
Materiał ostrza | HM | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi | |
⌀ chwytu | 10 mm | |
tolerancja ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | |
długość L | 35 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wykrawak |
Numer artykułu | 118400 27 | |
EAN / GTIN | 4045197036810 | |
Numer producenta | 118400 27 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wykrawarki koronowe z płytkami HM wysokie, ⌀ DC: 27mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
427,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
258,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
138,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
296,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
424,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
tolerancja ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm | ||
pierścień barwny | bez | bez | bez | ||
⌀ nom. DC | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
Materiał ostrza | HM | HM | HM | HSS | HSS |
⌀ chwytu | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 19 mm | 19 mm |
Rodzaj produktu | Wykrawak | Wykrawak | Wykrawak | Wiertło rurowe | Wiertło rurowe |