{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 43 mm | |
wersja | wysokie | |
Materiał ostrza | HM | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi | |
⌀ chwytu | 10 mm | |
tolerancja ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | |
długość L | 35 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wykrawak |
Numer artykułu | 118400 43 | |
EAN / GTIN | 4045197036971 | |
Numer producenta | 118400 43 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wykrawarki koronowe z płytkami HM wysokie 43 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
681,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
407,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
183,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wersja | wysokie | płaskie | płaskie |
pierścień barwny | bez | bez | bez |
⌀ nom. DC | 43 | 43 | 43 |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
chwyt | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
Rodzaj produktu | Wykrawak | Wykrawak | Wykrawak |