{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 21 mm | |
wersja | wysokie | |
Materiał ostrza | HM | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
tolerancja ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | |
długość L | 35 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wykrawak |
Numer artykułu | 118400 21 | |
EAN / GTIN | 4045197036759 | |
Numer producenta | 118400 21 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wykrawarki koronowe z płytkami HM wysokie, ⌀ DC: 21mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
375,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
222,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
130,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
222,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
tolerancja ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm | |
pierścień barwny | bez | bez | bez | |
⌀ nom. DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
chwyt | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi | chwyt Weldon |
Materiał ostrza | HM | HM | HM | HM |
Rodzaj produktu | Wykrawak | Wykrawak | Wykrawak | Wiertło rurowe |