Wykrawarki koronowe z płytkami HM wysokie, ⌀ DC: 16mm

Nr art.: 118400 16
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
117 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HM
  • Norma: Norma zakładowa
  • chwyt: Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi
  • tolerancja ⌀: −0,05 / 0,1

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 16 mm
Wersja wysokie
Materiał ostrza HM
Norma Norma zakładowa
chwyt Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi
⌀ chwytu 6 mm
tolerancja ⌀ −0,05 / 0,1 mm
długość L 35 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wykrawak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 118400 16
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197036704
Kopiuj
Numer producenta 118400 16
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
70
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
50
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
50
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
35
Grafit, GFK, CFK
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
80
uniw.
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Korona i chwyt z 1 kawałka (hartowane), co daje bardzo stabilny i dokładny ruch obrotowy. Wąskie płytki skrawające z węglików spiekanych o dodatnim kącie natarcia i dużym kącie przyłożeniapozwalają uzyskać wys. wydajność przy małej sile skrawania.Wymienne wiertło prowadzące, chwyt z 3 płaszczyznami mocującymi.
szerokość skrawania 2 mm dla wszystkich wielkości. Tolerancja ⌀: + 0,10 / − 0,05 mm.
Wymiar L: wielk. ≤ 55 = 35 mm / wielk. 60 = 60 mm.

Zastosowanie:

Do zastosowania w maszynach stacjonarnych. Dobrze nadaje się do tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami (GFK i CFK).
do elementów płaskich o maks. grubości 4 mm lub do rur o grubości ścianek do 4 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka