{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 37 mm | |
wersja | płaskie | |
Materiał ostrza | HM | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi | |
⌀ chwytu | 10 mm | |
tolerancja ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | |
długość L | 8 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wykrawak |
Numer artykułu | 118500 37 | |
EAN / GTIN | 4045197037299 | |
Numer producenta | 118500 37 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Fresa a tazza in HM bassa 37 mm
na zamówienie
w magazynie
126 sztuk w magazynie
71,76 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
119,08 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie
34,34 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Esecuzione | płaskie | alta | piatta |
Colore collarino | bez | senza | senza |
Norma | Norma zakładowa | Norma interna | Norma interna |
Codolo | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi | Codolo con 3 superfici di serraggio | Codolo con 3 superfici di serraggio |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
⌀ Gambo | 10 | 10 | 10 |
Tipo di prodotto | Wykrawak | Punte a carotare | Punte a carotare |