Wykrawarki koronowe z płytkami HM płaskie 58 mm

Nr art.: 118500 58
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: Norma zakładowa
  • chwyt: Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi
  • tolerancja ⌀: −0,05 / 0,1

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ nom. DC 58 mm
    wersja płaskie
    Materiał ostrza HM
    norma Norma zakładowa
    chwyt Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi
    ⌀ chwytu 10 mm
    tolerancja ⌀ −0,05 / 0,1 mm
    długość L 8 mm
    pierścień barwny bez
    Rodzaj produktu Wykrawak

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 118500 58
    EAN / GTIN 4045197037497
    Numer producenta 118500 58

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    70
    Stal < 500 N/mm²
    P
    50
    Stal < 750 N/mm²
    P
    50
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    Grafit, GFK, CFK
    N
    80
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Korona i chwyt z 1 kawałka(hartowane), co daje bardzo stabilny i dokładny ruch obrotowy.Wąskie płytki skrawające z węglików spiekanychododatnim kącie natarciaidużym kącie przyłożeniapozwalają uzyskać wys. wydajność przy małej sile skrawania.Wymienne wiertło prowadzące, chwyt z 3 płaszczyznami mocującymi.
    szerokość skrawania 2 mm dla wszystkich wielkości. Tolerancja ⌀: + 0,10 / − 0,05 mm.
    Wymiar L: 8 mm.

    Zastosowanie:

    Do zastosowania w maszynach stacjonarnych. Dobrze nadaje się do tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami (GFK i CFK).
    tylko do elementów płaskich o grubości maks.5 mm.