• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wykrawarki koronowe z płytkami HM płaskie 90 mm

Nr art.: 118500 90
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: Norma zakładowa
  • chwyt: Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi
  • tolerancja ⌀: −0,05 / 0,1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 90 mm
wersja płaskie
Materiał ostrza HM
norma Norma zakładowa
chwyt Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi
⌀ chwytu 13 mm
tolerancja ⌀ −0,05 / 0,1 mm
długość L 8 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wykrawak

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 118500 90
EAN / GTIN 4045197037589
Numer producenta 118500 90

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Stal < 500 N/mm²
P
50
Stal < 750 N/mm²
P
50
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafit, GFK, CFK
N
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Korona i chwyt z 1 kawałka(hartowane), co daje bardzo stabilny i dokładny ruch obrotowy.Wąskie płytki skrawające z węglików spiekanychododatnim kącie natarciaidużym kącie przyłożeniapozwalają uzyskać wys. wydajność przy małej sile skrawania.Wymienne wiertło prowadzące, chwyt z 3 płaszczyznami mocującymi.
szerokość skrawania 2 mm dla wszystkich wielkości. Tolerancja ⌀: + 0,10 / − 0,05 mm.
Wymiar L: 8 mm.

Zastosowanie:

Do zastosowania w maszynach stacjonarnych. Dobrze nadaje się do tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami (GFK i CFK).
tylko do elementów płaskich o grubości maks.5 mm.