{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 46 mm | |
wersja | płaskie | |
Materiał ostrza | HM | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi | |
⌀ chwytu | 10 mm | |
tolerancja ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | |
długość L | 8 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wykrawak |
Numer artykułu | 118500 46 | |
EAN / GTIN | 4045197037381 | |
Numer producenta | 118500 46 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wykrawarki koronowe z płytkami HM płaskie 46 mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
446,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
739,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
214,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wersja | płaskie | wysokie | płaskie |
długość L | 8 | 35 | 11,8 |
⌀ nom. DC | 46 | 46 | 46 |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
chwyt | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
Rodzaj produktu | Wykrawak | Wykrawak | Wykrawak |