{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 27 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
typ | INOX | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 35-40 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 129,5 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 170 mm | |
długość całkowita L | 291 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 3 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,25 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116360 27 | |
EAN / GTIN | 4045197032256 | |
Numer producenta | 116360 27 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |