{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 11 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 345 | |
typ | INOX | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 35-40 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 77,5 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 94 mm | |
długość całkowita L | 175 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 1 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116360 11 | |
EAN / GTIN | 4045197031778 | |
Numer producenta | 116360 11 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS/E VA, bez powłoki, ⌀ DC h8: 11mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
258,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
123,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
103,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
od
1
szt.
93,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
77,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
od
1
szt.
255,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
212,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | TiAlN |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
chwyt | stożek Morse’a | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | 135 stopni | 135 stopni | 135 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 | h8 |
Długość rowków wiórowych Lc | 94 mm | 47 mm | 94 mm | 94 mm |