{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 25,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 345 | |
typ | INOX | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 35-40 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 126,8 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 165 mm | |
długość całkowita L | 286 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 3 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,25 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116360 25,5 | |
EAN / GTIN | 4045197032225 | |
Numer producenta | 116360 25,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS/E VA, bez powłoki, ⌀ DC h8: 25,5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 176,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
258,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
467,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
pierścień barwny | bez | bez | bez |
długość całkowita L | 286 mm | 286 mm | 286 mm |
stożek Morse'a MK o wielkości | 3 | 3 | 3 |
Długość rowków wiórowych Lc | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 126,8 mm | 126,8 mm | 126,8 mm |